WAGO - Riviliitin TOPJOB S - Inst.liitin L/L painonappi


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.25...4 mm²
Mitoitusvirta In - 32 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä
Potentiaalien lukumäärä - 2
N-erotinliuskalla - ei
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4066966121933
Sähkönumero
1939544
Toimittajan tuotenumero
2203-7642
Tukkuerä
1
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.25...4 mm²
Mitoitusvirta In:
32 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
jousiliitäntä
Potentiaalien lukumäärä:
2
N-erotinliuskalla:
ei
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Liitettävä johdin, lanka:
0.75...4 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.75...2.5 mm²
Nimellisjännite:
400 V
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.25...2.5 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
jousiliitäntä
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
PE-toiminnolla:
ei
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
105...105 °C
N-toiminto mahdollinen:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Perusväri:
harmaa