WAGO - Riviliitin TOPJOB S - Inst.liitin NT/L/PE painonappi


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...6 mm²
Mitoitusvirta In - 36 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä
Potentiaalien lukumäärä - 3
N-erotinliuskalla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4066966165203
Sähkönumero
1939545
Toimittajan tuotenumero
2205-7641
Tukkuerä
1
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.5...6 mm²
Mitoitusvirta In:
36 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
jousiliitäntä
Potentiaalien lukumäärä:
3
N-erotinliuskalla:
kyllä
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Liitettävä johdin, lanka:
1...6 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.75...4 mm²
Nimellisjännite:
250 V
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.5...4 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
jousiliitäntä
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
PE-toiminnolla:
kyllä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
105...105 °C
N-toiminto mahdollinen:
kyllä
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Perusväri:
harmaa