WAGO - Rogowskin kela 500A,3m - 855-9300/500-000


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 55 mm
Ensiönimellisvirta - 500 A
Malli / Tyyppi - muu
Ylijännitteen rajoitusluokka - FS 5
Kosketussuojalla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050821635734
Sähkönumero
3615025
Toimittajan tuotenumero
855-9300/500-000
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
55 mm
Ensiönimellisvirta:
500 A
Malli / Tyyppi:
muu
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 5
Kosketussuojalla:
kyllä
Pikakiinnitys:
ei
Kuparikiskolla:
ei
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
1
Rogowskin kela 500A,3m