WAGO - Sulakeliitin TOPJOB S - 2-Nap, 230V HAR painonappi

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulakkeen tyyppi - G-sulake 5x20 mm

  • Sulakealustan tyyppi - kääntyvä

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.25...4 mm²

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4055143907934

Sähkönumero

1939565

Toimittajan tuotenumero

2202-1611/1000-836

Tukkuerä

1

Sulakkeen tyyppi:

G-sulake 5x20 mm

Sulakealustan tyyppi:

kääntyvä

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.25...4 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

jousiliitäntä

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Vikailmaisimen käyttöjännite:

230...230 V

Vianilmaisimen tyyppi:

LED

Nimellisjännite:

250 V

Väri:

harmaa

Kerrosten lukumäärä:

1

Mitoitusvirta In:

6 A

Liitettävä johdin, lanka:

0.25...4 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

0.25...2.5 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.25...2.5 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

jousiliitäntä

Sulkulaatta vaaditaan:

ei

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

105...105 °C

Painonapilla Lasiputki/Sulakeriviliitin 2-NAP, lasiputki 5x20mm, 0,25-2,5(4)mm², HARMAA, Kiinteä päätylevy, Huom! 2004-sarjan oikosulkusillat, esim 2-pinninen 2004-402 (1923310)