WAGO - Sulakeliitin TOPJOB S - 3-Nap, mini autosulake

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite - 400 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.25...4 mm²
Mitoitusvirta In - 10 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4050821707592
Sähkönumero
1927337
Toimittajan tuotenumero
2002-1781
Tukkuerä
50
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite:
400 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.25...4 mm²
Mitoitusvirta In:
10 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
jousiliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
3
Soveltuu johdinmateriaalille:
kupari
Väri:
harmaa
Liitettävä johdin, lanka:
0.75...4 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.75...2.5 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.25...2.5 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
jousiliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
105...105 °C
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä




