WAGO - Sulakeliittimelle 6.0mm2 har - 282-334 Päätylevy

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päätelevy - kyllä
Osastointi - ei
Väri - harmaa
Paksuus - 2 mm
Pikakiinnitys - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017332280853
Sähkönumero
1976647
Toimittajan tuotenumero
282-334
Tukkuerä
25
Päätelevy:
kyllä
Osastointi:
ei
Väri:
harmaa
Paksuus:
2 mm
Pikakiinnitys:
kyllä


