WAGO - teholähde DC 24 V 1.3 A - WAGO 787-1002 Teholähde

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 22.8...26.4 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 1.3 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 85...264 V

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 120...373 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050821298229

Sähkönumero

2741024

Toimittajan tuotenumero

787-1002

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

22.8...26.4 V

Enimmäislähtövirta 1:

1.3 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

85...264 V

Mitoitussyöttöjännite, DC:

120...373 V

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Leveys:

54 mm

Korkeus:

59 mm

Syvyys:

89 mm

Toisiojännite säädettävä:

kyllä

Nimellinen lähtöjännite 1:

24 V

Nimellislähtövirta 1:

1.3 A

Oikosulkukesto:

kyllä

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

85...264 V

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Laajennettava:

ei

Suora-asennus mahdollista:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Seinäasennus:

ei

Teholähde Compact-Power 24 VDC 1.3 A teho 31.2 W, toimintalämpötila -25 astC - +60 ast, muovikuorinen

WAGO: n korkealla suorituskyvylla varustettuja pienikokoisia teholähteitä, jotka ovat kiinnitettävissä DIN-kiskoon. Teholähteissä on toimintavarmat jousiliittimet