WAGO - teholähde, V/DC 12 V 2 A - WAGO 787-1001 Teholähde


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 10.8...18 V
Enimmäislähtövirta 1 - 2 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 85...264 V
Mitoitussyöttöjännite, DC - 120...373 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Compact-Power
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4050821298236
Sähkönumero
2741046
Toimittajan tuotenumero
787-1001
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
10.8...18 V
Enimmäislähtövirta 1:
2 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
85...264 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
120...373 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Leveys:
54 mm
Korkeus:
59 mm
Syvyys:
89 mm
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Nimellinen lähtöjännite 1:
12 V
Nimellislähtövirta 1:
2 A
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
85...264 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
ei
Suora-asennus mahdollista:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Seinäasennus:
ei
WAGO: n korkealla suorituskyvylla varustettuja pienikokoisia teholähteitä, jotka ovat kiinnitettävissä DIN-kiskoon. Teholähteissä on toimintavarmat jousiliittimet