WAGO - Valvontarele eristys/maavuoto - Maavastuksen merkintämoduuli


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4066966120820
Sähkönumero
2709523
Toimittajan tuotenumero
789-665
Tukkuerä
1
Maadoitusvikahälytys Dig.lähdön kautta, syöttöjännite 24 VDC WAGO's module signals a value falling below a non-adjustable, asymmetric isolation resistance between +24 V or 0 V of the supply voltage and ground with a potential-free (Iso OK) contact and status LED. The Iso OK contact can be evaluated via a PLC. This status is maintained until the next measurement interval.