WAGO - Virta,Jännite/2 x mA - 857-423

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavien lukumäärä - 2
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Mitoitussyöttöjännite, DC - 16.8...31.2 V
Teholähteen tyyppi - muu
Mitoitettu toiminta taajuus - 100...1000 Hz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4045454471316
Sähkönumero
2741003
Toimittajan tuotenumero
857-423
Tukkuerä
1
Kanavien lukumäärä:
2
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Mitoitussyöttöjännite, DC:
16.8...31.2 V
Teholähteen tyyppi:
muu
Mitoitettu toiminta taajuus:
100...1000 Hz
Tulojen lukumäärä -60 mV ... +60 mV:
0
Tulojen lukumäärä -100 mV ... +100 mV:
0
Tulojen lukumäärä -300 mV ... +300 mV:
0
Tulojen lukumäärä -500 mV ... +500 mV:
0
Tulojen lukumäärä 0 mV ... 100 mV:
0
Tulojen lukumäärä -1 V ... +1 V:
0
Tulojen lukumäärä 0 V ... 10 V:
1
Tulojen lukumäärä -2 V ... +2 V:
0
Tulojen lukumäärä -2,5 V ... +2,5 V:
0
Tulojen lukumäärä -5 V ... +5 V:
0
Tulojen lukumäärä -10 V ... +10 V:
0
Tulojen lukumäärä -20 V ... +20 V:
0
Tulojen lukumäärä 0 mV ... 60 mV:
0
Tulojen lukumäärä 4 mA ... 20 mA:
1
Tulojen lukumäärä 0 mV ... 200 mV:
0
Tulojen lukumäärä 0 mA ... 20 mA:
1
Tulojen lukumäärä 0 mV ... 300 mV:
0
Tulojen lukumäärä 0 mV ... 500 mV:
0
Tulojen lukumäärä 0 mA ...10 mA:
0
Tulojen lukumäärä 0 V ... 1 V:
0
Tulojen lukumäärä 0 V ... 2 V:
0
Tulojen lukumäärä 0 V ... 2,5 V:
0
Tulojen lukumäärä 0 V ... 5 V:
1
Tulojen lukumäärä 0 V ... 20 V:
0
Tulojen lukumäärä 0 V ... 24 V:
0
Tulojen lukumäärä 0 V ... 30 V:
0
Tulojen lukumäärä 1 V ... 5 V:
1
Tulojen lukumäärä 2 V ... 10 V:
1
Tulojen lukumäärä +5 V ... -5 V:
0
Tulojen lukumäärä +10 V ... -10 V:
0
Tulojen lukumäärä 5 V ... 0 V:
0
Lähtöjen lukumäärä 1 V ... 5 V:
0
Tulojen lukumäärä 5 V ... 1 V:
0
Tulojen lukumäärä 10 V ... 0 V:
0
Tulojen lukumäärä 10 V ... 2 V:
0
Tulojen lukumäärä 0 mA ... 5 mA:
0
Tulojen lukumäärä -5 mA ... +5 mA:
0
Tulojen lukumäärä -10 mA ... +10 mA:
0
Tulojen lukumäärä -20 mA ... +20 mA:
0
Tulojen lukumäärä 20 mA ... 0 mA:
0
Tulojen lukumäärä 20 mA ... 4 mA:
0
Lähtöjen lukumäärä -60 mV ... +60 mV:
0
Lähtöjen lukumäärä -100 mV ... +100 mV:
0
Sisääntulo ja ulostulo on erotettu Galvaanisesti:
kyllä
Galvaaninen erotus lähtöjen välillä:
ei
Lähtöjen lukumäärä -300 mV ... +300 mV:
0
Lähtöjen lukumäärä -500 mV ... +500 mV:
0
Lähtöjen lukumäärä -1 V ... +1 V:
0
Lähtöjen lukumäärä -2 V ... +2 V:
0
Lähtöjen lukumäärä -2,5 V ... +2,5 V:
0
Lähtöjen lukumäärä -5 V ... +5 V:
0
Lähtöjen lukumäärä -10 V ... +10 V:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Lähtöjen lukumäärä -20V ... +20 V:
0
Signaaliulostulojen määrä 0 mV ... 60 mV:
0
Signaaliulostulojen määrä 0 mV ... 100 mV:
0
Signaaliulostulojen määrä 0 mV ... 200 mV:
0
Signaaliulostulojen määrä 0 mV ... 300 mV:
0
Signaaliulostulojen määrä 0 mV ... 500 mV:
0
Signaaliulostulojen määrä 0 V ... 1 V:
0
Signaaliulostulojen määrä 0 V ... 2 V:
0
Signaaliulostulojen määrä 0 V ... 2.5 V:
0
Signaaliulostulojen määrä 0 V ... 5 V:
0
Signaaliulostulojen määrä 0 V ... 10 V:
0
Signaaliulostulojen määrä 0 V ... 20 V:
0
Signaaliulostulojen määrä 0 V ... 24 V:
0
Signaaliulostulojen määrä 0 V ... 30 V:
0
Lähtöjen lukumäärä 2 V ... 10 V:
0
Signaaliulostulojen määrä +5 V ... -5 V:
0
Signaaliulostulojen määrä +10 V ... -10 V:
0
Signaaliulostulojen määrä 5 V ... 0 V:
0
Lähtöjen lukumäärä 5 V ... 1 V:
0
Lähtöjen lukumäärä 10 V ... 0 V:
0
Lähtöjen lukumäärä 10 V ... 2 V:
0
Signaaliulostulojen määrä 0 mA ... 5 mA:
0
Signaaliulostulojen määrä 0 mA ... 10 mA:
0
Signaaliulostulojen määrä 0 mA ... 20 mA:
2
Signaaliulostulojen määrä 4 mA ... 20 mA:
2
Lähtöjen lukumäärä -5 mA ... +5 mA:
0
Lähtöjen lukumäärä -10 mA ... +10 mA:
0
Lähtöjen lukumäärä -20 mA ... +20 mA:
0
Lähtöjen lukumäärä 20 mA ... 0 mA:
0
Lähtöjen lukumäärä 20 mA ... 4 mA:
0
Toimintahäiriölähtö:
ei
Luonnostaan turvallinen EN 60947-5-6 NAMUR mukaan:
ei
Galvaaninen erotus tulojen välillä:
kyllä
Galvaaninen erotus syöttöjännitteen ja kaikkien muiden virtapiirien välillä:
kyllä
Korkeus:
96 mm
Leveys:
6 mm
Syvyys:
94 mm
Kuorma:
300...300 Ohm
Käyttölämpötila-alue:
-25...70 °C
Lämpöpoikkeama:
0.01 %/K
Asennustapa:
pika-asenteinen asennuskisko
Laitteen rakenne:
muu



