WAGO - Virtamuunnin 400A/1A 5 m kaape - 855-5001/400-000

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Virtamuunnin 400A/1A 5 m kaape - 855-5001/400-000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 42 mm

  • Ensiönimellisvirta - 400 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - 0.5 VA

  • Malli / Tyyppi - kaapeliarakentava virtamuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050821880653

Sähkönumero

3615033

Toimittajan tuotenumero

855-5001/400-000

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

42 mm

Ensiönimellisvirta:

400 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

0.5 VA

Malli / Tyyppi:

kaapeliarakentava virtamuunnin

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

kyllä

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

1

Virtamuunnin 400A/1A 5m kaapel