WAGO - Virtamuunnin AC/DC 0-1A,0-5A - 857-550


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virran mittausalueen loppuarvo - 5 A
Analoginen ulostulo - muu
Virran mittausalueen perusarvo - 0 A
Nimellisvirran taajuus - 400 Hz
Integroitu konfigurointitoiminto - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050821226734
Sähkönumero
3615027
Toimittajan tuotenumero
857-550
Tukkuerä
1
Virran mittausalueen loppuarvo:
5 A
Analoginen ulostulo:
muu
Virran mittausalueen perusarvo:
0 A
Nimellisvirran taajuus:
400 Hz
Integroitu konfigurointitoiminto:
kyllä
Kytkettävällä ulostulolla:
kyllä
Virtamuunnin AC/DC 0..1A,0..5A