WAGO - WAGO 2789-9080 Logiikkamoduul - IO-link tiedonsiirtomoduli


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 22...26 V
Toisiojännite säädettävä - kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055143905701
Sähkönumero
2709501
Toimittajan tuotenumero
2789-9080
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
22...26 V
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Kiinnitetään WAGO PRO 2, teholähteen kommunikaatioliittymään (X4)
WAGO: n kytkettävä IO-Link-tiedonsiirtomoduuli mahdollistaa jatkuvan kenttäväylän tiedonsiirron, tarjoaa tietoja, kuten todellisen lähtövirran ja jännitteen ja se voidaan myös konfiguroida tai asettaa valmiustilaan etäyhteyden kautta.
Parempi järjestelmän käyttöikä varhaisen varoituksen ja ennakoivan ylläpidon ansiosta
WAGO: n kytkettävä IO-Link-tiedonsiirtomoduuli mahdollistaa jatkuvan kenttäväylän tiedonsiirron, tarjoaa tietoja, kuten todellisen lähtövirran ja jännitteen ja se voidaan myös konfiguroida tai asettaa valmiustilaan etäyhteyden kautta.
Parempi järjestelmän käyttöikä varhaisen varoituksen ja ennakoivan ylläpidon ansiosta