WARMOS - Lämmitin öljy kiinteä - O205-230V 500W 200x600mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojausluokka - I
Öljy-/nestetäyttöinen - kyllä
Lämpöteho - 500 W
Leveys - 640 mm
Korkeus - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410081238553
Sähkönumero
8123855
Toimittajan tuotenumero
8123855
Tukkuerä
1
Suojausluokka:
I
Öljy-/nestetäyttöinen:
kyllä
Lämpöteho:
500 W
Leveys:
640 mm
Korkeus:
200 mm
Paino:
8 kg
Syvyys:
90 mm
Tehokytkin:
elektroninen
Ajastimella:
kyllä
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Lämpöelementin materiaali:
teräs
Etuosan materiaal:
teräs
Väri:
valkoinen
Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:
ei
Syöttöjännite:
230...230 V
Käyttöjännitteen taajuus:
50...50 Hz
Sähköinen liitäntä:
liittimet
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
kyllä
Säätöpaneelin paikka:
ei ole
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
kyllä
Kauko-ohjaus:
kyllä
Avoimen ikkunan tunnistus:
ei
Itsesäätyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP34
Jäätymissuoja:
kyllä
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Poistoilma:
yläpuoli/etupuoli
Digitaalinäyttö:
ei
Kulutuksenilmaisu:
kyllä
Kiskoasennus:
ei
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):
ei ole
Warmos Weli-rinnakkaislämmittimet
Kun useampaa lämmitintä halutaan ohjata samalla termostaatilla tai ulkoisella lämmönsäätöjärjestelmällä, käytetään Warmos Weli -rinnakkaislämmittimiä. Öljytäytteisiä Warmos Weli -rinnakkaislämmittimiä saa Walo-, Warma- ja Wahva-sarjojen malleista 20, 40 ja 60 cm korkeana. Kunkin rinnakkaislämmittimen tarkemmat ominaisuudet löytyvät näiden perustuotteiden kohdalla.
Rinnakkaislämmittimien asennus sujuu helposti ja myös kokonaisuuden hallinta on mutkatonta. Tällöin rinnakkaispattereita ohjataan päälämmittimen termostaattista. Rinnakkaislämmittimet on pulverimaalattu valkoisiksi, mutta tilauksesta toimitamme muitakin värejä.
Miellyttävää lämpöä säteilevä lämmitin tuo asumismukavuutta, vähentäen samalla ikkunasta tulevaa vetoa. Lämmitin on helppo piilottaa katseilta, tai sen voi ajattoman muotoilunsa ansiosta tuoda osaksi sisustusta. Saat tilattua nämäkin lämmittimet matalalämpömalleina, jolloin lämmittimen pintalämpötila ei nouse yli 60 °C.