WARMOS - Lämmitin öljy kiinteä - O208L-230V 800W 200X1600mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410081237211
Sähkönumero
8123721
Toimittajan tuotenumero
8123721
Tukkuerä
1
Warmos Weli rinnakkaislämmitin, Matalalämpomalli, max 60°C. Eitermostaattia, ns. orjalämmitin.
Warmos Weli -rinnakkaislämmittimet, matalalämpömalli
Kun useampaa lämmitintä halutaan ohjata samalla termostaatilla tai ulkoisella lämmönsäätöjärjestelmällä, käytetään Warmos Weli -rinnakkaislämmittimiä. Öljytäytteisiä Warmos Weli -rinnakkaislämmittimiä saa Walo-, Warma- ja Wahva-sarjojen malleista 20, 40 ja 60 cm korkeana. Kunkin rinnakkaislämmittimen tarkemmat ominaisuudet löytyvät näiden perustuotteiden kohdalla. Tämä rinnakkaislämmitin on matalalämpömalli, jonka pintalämpötila ei nouse yli 60 °C.
Rinnakkaislämmittimien asennus sujuu helposti ja myös kokonaisuuden hallinta on mutkatonta. Tällöin rinnakkaispattereita ohjataan päälämmittimen termostaattista. Rinnakkaislämmittimet on pulverimaalattu valkoisiksi, mutta tilauksesta toimitamme muitakin värejä.
Miellyttävää lämpöä säteilevä lämmitin tuo asumismukavuutta, vähentäen samalla ikkunasta tulevaa vetoa. Lämmitin on helppo piilottaa katseilta, tai sen voi ajattoman muotoilunsa ansiosta tuoda osaksi sisustusta.
Warmos Weli -rinnakkaislämmittimet, matalalämpömalli
Kun useampaa lämmitintä halutaan ohjata samalla termostaatilla tai ulkoisella lämmönsäätöjärjestelmällä, käytetään Warmos Weli -rinnakkaislämmittimiä. Öljytäytteisiä Warmos Weli -rinnakkaislämmittimiä saa Walo-, Warma- ja Wahva-sarjojen malleista 20, 40 ja 60 cm korkeana. Kunkin rinnakkaislämmittimen tarkemmat ominaisuudet löytyvät näiden perustuotteiden kohdalla. Tämä rinnakkaislämmitin on matalalämpömalli, jonka pintalämpötila ei nouse yli 60 °C.
Rinnakkaislämmittimien asennus sujuu helposti ja myös kokonaisuuden hallinta on mutkatonta. Tällöin rinnakkaispattereita ohjataan päälämmittimen termostaattista. Rinnakkaislämmittimet on pulverimaalattu valkoisiksi, mutta tilauksesta toimitamme muitakin värejä.
Miellyttävää lämpöä säteilevä lämmitin tuo asumismukavuutta, vähentäen samalla ikkunasta tulevaa vetoa. Lämmitin on helppo piilottaa katseilta, tai sen voi ajattoman muotoilunsa ansiosta tuoda osaksi sisustusta.