WARMOS - Lämmitin öljy kiinteä - O405L-230V 500W 400x1440mm

Warmos Lämmitys Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojausluokka - I

  • Öljy-/nestetäyttöinen - kyllä

  • Lämpöteho - 500 W

  • Tehokytkin - elektroninen

  • Ajastimella - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410081238874

Sähkönumero

8123887

Toimittajan tuotenumero

8123887

Tukkuerä

1

Suojausluokka:

I

Öljy-/nestetäyttöinen:

kyllä

Lämpöteho:

500 W

Tehokytkin:

elektroninen

Ajastimella:

kyllä

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Lämpöelementin materiaali:

teräs

Etuosan materiaal:

teräs

Väri:

valkoinen

Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:

ei

Syöttöjännite:

230...230 V

Käyttöjännitteen taajuus:

50...50 Hz

Sähköinen liitäntä:

liittimet

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

kyllä

Säätöpaneelin paikka:

ei ole

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

kyllä

Kauko-ohjaus:

kyllä

Avoimen ikkunan tunnistus:

ei

Itsesäätyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP34

Jäätymissuoja:

kyllä

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Poistoilma:

yläpuoli/etupuoli

Digitaalinäyttö:

ei

Kulutuksenilmaisu:

kyllä

Kiskoasennus:

ei

Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):

ei ole

Warmos Weli rinnakkaislämmitin, Matalalämpomalli, max 60°C. Eitermostaattia, ns. orjalämmitin.

Warmos Weli -rinnakkaislämmittimet, matalalämpömalli

Kun useampaa lämmitintä halutaan ohjata samalla termostaatilla tai ulkoisella lämmönsäätöjärjestelmällä, käytetään Warmos Weli -rinnakkaislämmittimiä. Öljytäytteisiä Warmos Weli -rinnakkaislämmittimiä saa Walo-, Warma- ja Wahva-sarjojen malleista 20, 40 ja 60 cm korkeana. Kunkin rinnakkaislämmittimen tarkemmat ominaisuudet löytyvät näiden perustuotteiden kohdalla. Tämä rinnakkaislämmitin on matalalämpömalli, jonka pintalämpötila ei nouse yli 60 °C.

Rinnakkaislämmittimien asennus sujuu helposti ja myös kokonaisuuden hallinta on mutkatonta. Tällöin rinnakkaispattereita ohjataan päälämmittimen termostaattista. Rinnakkaislämmittimet on pulverimaalattu valkoisiksi, mutta tilauksesta toimitamme muitakin värejä.

Miellyttävää lämpöä säteilevä lämmitin tuo asumismukavuutta, vähentäen samalla ikkunasta tulevaa vetoa. Lämmitin on helppo piilottaa katseilta, tai sen voi ajattoman muotoilunsa ansiosta tuoda osaksi sisustusta.