WARMOS - Lämmitin öljytäytteinen Warmos - EW403-230V 350W 400x560mm

Warmos Lämmitys Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojausluokka - I

  • Öljy-/nestetäyttöinen - kyllä

  • Lämpöteho - 350 W

  • Leveys - 610 mm

  • Korkeus - 400 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410081239116

Sähkönumero

8123911

Toimittajan tuotenumero

8123911

Tukkuerä

1

Suojausluokka:

I

Öljy-/nestetäyttöinen:

kyllä

Lämpöteho:

350 W

Leveys:

610 mm

Korkeus:

400 mm

Ohjelmoitava:

kyllä

Paino:

6.6 kg

Syvyys:

75 mm

Tehokytkin:

elektroninen

Ajastimella:

kyllä

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Lämpöelementin materiaali:

teräs

Etuosan materiaal:

teräs

Väri:

valkoinen

Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:

ei

Syöttöjännite:

230...230 V

Käyttöjännitteen taajuus:

50...50 Hz

Sähköinen liitäntä:

liittimet

Kytkentäsentojen määrä:

1

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

kyllä

Säätöpaneelin paikka:

etupuolella

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

kyllä

Kauko-ohjaus:

kyllä

Avoimen ikkunan tunnistus:

ei

Itsesäätyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP34

Jäätymissuoja:

kyllä

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Poistoilma:

yläpuoli/etupuoli

Digitaalinäyttö:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Kulutuksenilmaisu:

kyllä

Kiskoasennus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):

ei ole

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Warmos Warma lämmitin elektronisella EW Ecodesign termostaatilla, kytkentärasialla ja ylilämpösuojalla. IP34.

Warmos Warma -sarjan lämmittimet

Warmos Warma on helppokäyttöinen ja luotettava 40 cm korkea lämmitin, joka sopii tilaan kuin tilaan. Suuri osa asiakkaistamme valitsee nämä öljytäytteiset sähköpatterit lämmittämään omakotitalojaan ja mökkejään, mutta ne sopivat korkeutensa ja klassisen ulkonäkönsä vuoksi mihin tahansa kiinteistöön. Ajattomasti muotoillut Warmos Warma -patterit kestävät sekä katsetta että kulutusta. Ne eivät polta pölyä eivätkä sähköistä ilmaa, joten ne soveltuvat hyvin myös pölyallergikoille ja sähköyliherkille.

Seinäkiinnitys mahdollistaa myös lämmittimen kallistamisen niin, että sen taustan puhdistus on helppoa. Suojausluokitus on IP34 eli se on roiskevedenpitävä, mutta sen kytkentärasia on IP21 eli tippuvedenpitävä. Lämmittimen sijoittelussa pesuhuoneeseen tai saunaan kannattaa konsultoida sähköasentajaa. Jos tarvitaan parempi IP-luokka myös liitäntärasialle, voidaan pistoketulppa irrottaa ja tehdä kytkentä kalvorasiassa, jonka IP-luokka on 44.

Warmos Warma -sarjan sähkölämmittimet ovat öljytäytteisiä ja kiinteästi seinään asennettavia. Taustapuolella oleva lämmönsiirtolevy levittää lämpöä tasaisesti huoneeseen. Lämmön tuottamisen lisäksi ne saavat aikaan alhaalta ylöspäin kulkevan lämpövirtauksen, joka estää vetoa. Automatiikka säätää lämpöpatterin tehon tarpeen mukaiseksi, jolloin ylilämmitystä ei pääse tapahtumaan.

Lämmitin on helppo sovittaa sisustukseen. Warma-patterit on pulverimaalattu valkoisiksi, mutta tilauksesta saatavilla on muitakin värejä. Lämmittimeen on saatavissa tasapintainen etulevy, johon voidaan myös tulostaa haluamasi sisustuskuva. Lämmittimien ohjaus onnistuu kätevästi älypuhelimella tai tabletilla ecoControl-sovelluksella, jonka voi veloituksetta ladata Google Playsta tai App Storesta. Patterit voidaan kytkeä rinnakkaislämmittimiksi ja valmistamme niitä myös matalalämpömalleina, jotka soveltuvat hyvin esimerkiksi kouluihin ja päiväkoteihin.