WARMOS - Lämmitin öljytäytteinen Warmos - EWS 612 600x1440/1250W IP68


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojausluokka - I
Öljy-/nestetäyttöinen - kyllä
Lämpöteho - 1250 W
Leveys - 1480 mm
Korkeus - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410081271512
Sähkönumero
8127151
Toimittajan tuotenumero
8127151
Tukkuerä
1
Suojausluokka:
I
Öljy-/nestetäyttöinen:
kyllä
Lämpöteho:
1250 W
Leveys:
1480 mm
Korkeus:
600 mm
Ohjelmoitava:
kyllä
Paino:
19.6 kg
Syvyys:
75 mm
Tehokytkin:
elektroninen
Ajastimella:
kyllä
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Lämpöelementin materiaali:
teräs
Etuosan materiaal:
teräs
Väri:
valkoinen
Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:
ei
Syöttöjännite:
230...230 V
Käyttöjännitteen taajuus:
50...50 Hz
Sähköinen liitäntä:
liittimet
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
kyllä
Säätöpaneelin paikka:
ei ole
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Avoimen ikkunan tunnistus:
ei
Itsesäätyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Jäätymissuoja:
kyllä
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Poistoilma:
yläpuoli/etupuoli
Digitaalinäyttö:
ei
Kulutuksenilmaisu:
kyllä
Kiskoasennus:
ei
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):
ei ole
Warmos Werstas -lämmittimet haastaviin olosuhteisiin
Märkätilat sekä pölyiset ja palovaaralliset kohteet asettavat lämmittimelle tiukat turvallisuusvaatimukset. Warmos Werstas -lämpöpatterit ovat 60 cm korkeita lämmönluojia, jotka toimivat haasteellisissakin olosuhteissa. Niiden suojausluokka onkin IP67 eli ne on täydellisesti suojattu pölyltä ja ne voi hetkeksi jopa upottaa veteen. Niihin tarvitaan erillinen termostaatti tai ulkoinen lämmönsäätöjärjestelmä, joka ohjaa lämmitintä.
Warmos Werstas -sarjan öljytäytteiset sähkölämmittimet ovat kiinteästi seinään asennettavia ja soveltuvat esimerkiksi puusepänverstaisiin, pesuhalleihin, teollisuustiloihin ja maatilojen ulkorakennuksiin. Yksityiskodeissa ne lämmittävät muun muassa kosteita autotalleja ja saunoja. Werstas-sarjasta löytyy myös kuumasinkityt mallit erittäin haastaviin olosuhteisiin, joissa esimerkiksi käsitellään syövyttäviä kemikaaleja. Sarjan lämpöpatterit ovat niin kutsuttuja matalalämpöpattereita, joiden pintalämpötila nousee maksimissaan 60 °C asteeseen.
Werstas-patterit on pulverimaalattu valkoisiksi, mutta tilauksesta saatavilla on muitakin värejä ja niiden kätisyys on helposti vaihdettavissa. Lämmittimet vaativat toimiakseen erillisen termostaatin, joka ohjaa lämpötiloja. Termostaatti ei sisälly toimitukseen. Itsepalautuvat ylilämpölaukaisijat takaavat Warmos Werstas -lämpöpattereiden turvallisen toiminnan kaikissa tilanteissa.