WARMOS - Lämmittimen lisätarvike - O liitäntäyksikkö 230V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410081240969
Sähkönumero
8124096
Toimittajan tuotenumero
8124096
Tukkuerä
1
Warmos Weli -sarjan liitäntäyksikkö
Warmos Weli -sarjaan liitettävä O liitäntäyksikkö
O liitäntäyksikköä käytetään termostaatin sijasta Weli-rinnakkaislämmittimissä, joita ohjaa toisen lämmittimen termostaatti tai muu ulkoinen lämmönsäätöjärjestelmä. Se on ulkomuodoiltaan sama kuin EW Ecodesign termostaatti, mutta ei sisällä termostaattia eikä säätönuppia. Suojausluokitus IP34. Kytkentärasia on IP21, mutta kytkentärasia voidaan vaihtaa IP44 kalvorasiaan.
Warmos Weli -sarjaan liitettävä O liitäntäyksikkö
O liitäntäyksikköä käytetään termostaatin sijasta Weli-rinnakkaislämmittimissä, joita ohjaa toisen lämmittimen termostaatti tai muu ulkoinen lämmönsäätöjärjestelmä. Se on ulkomuodoiltaan sama kuin EW Ecodesign termostaatti, mutta ei sisällä termostaattia eikä säätönuppia. Suojausluokitus IP34. Kytkentärasia on IP21, mutta kytkentärasia voidaan vaihtaa IP44 kalvorasiaan.