WARMOS - Lämmittimen lisätarvike - S410 Etulevy 1440x400


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410081009542
Sähkönumero
8100954
Toimittajan tuotenumero
8100954
Tukkuerä
1
Warmos Wisu sileä etulevy Warmos lämmittimiin
Voit tilata meiltä Warmos Warma- ja Wahva-sarjan lämmittimiin sopivia sileitä etulevyjä, joiden avulla teet lämpöpatterista saumattomasti sisustukseesi sopivan. S410 sileä etulevy sopii EW410-lämmittimeen. Peruslevy on valkoinen RAL9010, mutta voit myös valita värin itse tai kuoreen voidaan tulostaa haluamasi sisustuskuva erillisen tarjouksen mukaan. Warmos-vaihtokuoret ovat helposti asennettavia ja irrotettavia.
Voit tilata meiltä Warmos Warma- ja Wahva-sarjan lämmittimiin sopivia sileitä etulevyjä, joiden avulla teet lämpöpatterista saumattomasti sisustukseesi sopivan. S410 sileä etulevy sopii EW410-lämmittimeen. Peruslevy on valkoinen RAL9010, mutta voit myös valita värin itse tai kuoreen voidaan tulostaa haluamasi sisustuskuva erillisen tarjouksen mukaan. Warmos-vaihtokuoret ovat helposti asennettavia ja irrotettavia.