WEIDMÜLLER - DIN-kisko.25mm reiällä l = 2 m - 51450 TS35x7.5/F5 reijällinen


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto - pitkä ura
Materiaali - teräs
Pituus - 2000 mm
Korkeus - 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190046019
Sähkönumero
1970360
Toimittajan tuotenumero
0514500000
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto:
pitkä ura
Materiaali:
teräs
Pituus:
2000 mm
Korkeus:
35 mm
Porausreiän keskitetty etäisyys:
36 mm
Materiaalin paksuus:
1 mm
0514500000/TS35/75RE