WEIDMÜLLER - Erotus-/päätylevy - 105010 WAP 16-35/WTW 2.5-10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päätelevy - kyllä
Osastointi - ei
Väri - beige
Paksuus - 1.5 mm
Pikakiinnitys - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190079901
Sähkönumero
1970066
Toimittajan tuotenumero
1050100000
Tukkuerä
20
Päätelevy:
kyllä
Osastointi:
ei
Väri:
beige
Paksuus:
1.5 mm
Pikakiinnitys:
ei
Partition plate (terminal), End plate, 56 mm x 49.5 mm, Dark Beige




