WEIDMÜLLER - Ethernet kytkin - 1240910000 IE-SW-BL08-6TX-2SC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko (Omega/TH)
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 6
Korkeus - 115 mm
Leveys - 50 mm
Syvyys - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050118028904
Sähkönumero
7411005
Toimittajan tuotenumero
1240910000
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko (Omega/TH)
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:
6
Korkeus:
115 mm
Leveys:
50 mm
Syvyys:
70 mm
Power over Ethernet:
muu
Hallinnoitavissa:
ei
Ethernet:
kyllä
100 Mbps SC -porttien lukumäärä:
2
100 Mbps ST -porttien lukumäärä:
0
Pinottavien kytkinten enimmäismäärä:
0
Kerros 2:
kyllä
Kerros 3:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30