WEIDMÜLLER - Ethernet kytkin 5xRJ45 - 1240840000 IE-SW-BL05-5TX


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko (Omega/TH)
Korkeus - 115 mm
Leveys - 30 mm
Syvyys - 70 mm
Power over Ethernet - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
BasicLINE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4050118028737
Sähkönumero
7411000
Toimittajan tuotenumero
1240840000
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko (Omega/TH)
Korkeus:
115 mm
Leveys:
30 mm
Syvyys:
70 mm
Power over Ethernet:
muu
Hallinnoitavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
1240840000 IE-SW-BL05-5TX