WEIDMÜLLER - Johdinmerkki 200kpl/pussi - CLI O 20/3 6 KE/MU

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - numerot

  • Asennustapa - muu

  • Leveys - 5.5 mm

  • Tyyppi - keskivahva (seinämä)

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008190183455

Sähkönumero

1971014

Toimittajan tuotenumero

0648101520

Tukkuerä

5

Merkintä:

numerot

Asennustapa:

muu

Leveys:

5.5 mm

Tyyppi:

keskivahva (seinämä)

Materiaali:

muovi

Väri:

keltainen

Johtimen halkaisija:

1.5...3 mm

Kaapelin halkaisija:

3...4 mm

Tilaa merkinnälle:

ei

Pituus:

3 mm

Läpinäkyvä:

ei

Cable coding system, 3 - 4 mm, 3 x 5.5 mm, Printed characters: Numbers, 6, PVC, soft, without Cadmium, Yellow