WEIDMÜLLER - Johdinmerkkirulla 250 kpl - CLI C 02/6 L2 KE/MU

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - muu

  • Asennustapa - muu

  • Leveys - 3.4 mm

  • Tyyppi - keskivahva (seinämä)

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 rll

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4032248450572

Sähkönumero

6409802

Toimittajan tuotenumero

1568241729

Tukkuerä

1

Merkintä:

muu

Asennustapa:

muu

Leveys:

3.4 mm

Tyyppi:

keskivahva (seinämä)

Materiaali:

muovi

Väri:

keltainen

Johtimen halkaisija:

0.5...1.5 mm

Kaapelin halkaisija:

1...3 mm

Tilaa merkinnälle:

ei

Malli / Tyyppi:

rullamuoto

Pituus:

6 mm

Läpinäkyvä:

ei

Cable coding system, 1 - 3 mm, 6 x 3.4 mm, Printed characters: Mixedcharacters, L2, PVC, soft, without Cadmium, Yellow