WEIDMÜLLER - Johdinmerkkirulla 250 kpl - CLI C 02/6 L3 KE/MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - muu
Asennustapa - muu
Leveys - 3.4 mm
Tyyppi - keskivahva (seinämä)
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 rll
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248450589
Sähkönumero
6409804
Toimittajan tuotenumero
1568241730
Tukkuerä
1
Merkintä:
muu
Asennustapa:
muu
Leveys:
3.4 mm
Tyyppi:
keskivahva (seinämä)
Materiaali:
muovi
Väri:
keltainen
Johtimen halkaisija:
0.5...1.5 mm
Kaapelin halkaisija:
1...3 mm
Tilaa merkinnälle:
ei
Malli / Tyyppi:
rullamuoto
Pituus:
6 mm
Läpinäkyvä:
ei
Cable coding system, 1 - 3 mm, 6 x 3.4 mm, Printed characters: Mixedcharacters, L3, PVC, soft, without Cadmium, Yellow



