WEIDMÜLLER - Johdinmerkkirulla 250 kpl - CLI M 2/6 L3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - muu
Asennustapa - muu
Leveys - 11.3 mm
Tyyppi - keskivahva (seinämä)
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 rll
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248452101
Sähkönumero
6410722
Toimittajan tuotenumero
1871781730
Tukkuerä
2
Merkintä:
muu
Asennustapa:
muu
Leveys:
11.3 mm
Tyyppi:
keskivahva (seinämä)
Materiaali:
muovi
Väri:
keltainen
Johtimen halkaisija:
16...500 mm
Kaapelin halkaisija:
10...317 mm
Tilaa merkinnälle:
ei
Malli / Tyyppi:
rullamuoto
Pituus:
6 mm
Läpinäkyvä:
ei
Cable coding system, 10 - 317 mm, 6 x 11.3 mm, Printed characters: Mixed characters, L3, PVC, soft, without Cadmium, Yellow




