WEIDMÜLLER - Johdinmerkkirulla 500 kpl - CLI C 02/3 L 500 KE/MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - kirjaimet
Asennustapa - muu
Leveys - 3.4 mm
Tyyppi - keskivahva (seinämä)
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 rll
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190011765
Sähkönumero
6409764
Toimittajan tuotenumero
1568241659
Tukkuerä
10
Merkintä:
kirjaimet
Asennustapa:
muu
Leveys:
3.4 mm
Tyyppi:
keskivahva (seinämä)
Materiaali:
muovi
Väri:
keltainen
Johtimen halkaisija:
0.5...1.5 mm
Kaapelin halkaisija:
1...3 mm
Tilaa merkinnälle:
ei
Malli / Tyyppi:
rullamuoto
Pituus:
3 mm
Läpinäkyvä:
ei
Cable coding system, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Printed characters:Upper-case letters, L, PVC, soft, without Cadmium, Yellow



