WEIDMÜLLER - Johdinmerkkirulla 500 kpl - CLI C 1/3 3 500 KE/MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - numerot
Asennustapa - muu
Leveys - 4.2 mm
Tyyppi - keskivahva (seinämä)
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 rll
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190018955
Sähkönumero
6409832
Toimittajan tuotenumero
1568251511
Tukkuerä
10
Merkintä:
numerot
Asennustapa:
muu
Leveys:
4.2 mm
Tyyppi:
keskivahva (seinämä)
Materiaali:
muovi
Väri:
keltainen
Johtimen halkaisija:
1.5...4 mm
Kaapelin halkaisija:
1...5 mm
Tilaa merkinnälle:
ei
Malli / Tyyppi:
rullamuoto
Pituus:
3 mm
Läpinäkyvä:
ei
Cable coding system, 1 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Printed characters: Numbers, 3, PVC, soft, without Cadmium, Yellow



