WEIDMÜLLER - Johdinmerkkirulla 500 kpl - CLI C 1/3 tyhjä 500 KE/MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Leveys - 4.2 mm
Tyyppi - keskivahva (seinämä)
Materiaali - muovi
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 rll
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248262076
Sähkönumero
6409806
Toimittajan tuotenumero
1568251699
Tukkuerä
10
Asennustapa:
muu
Leveys:
4.2 mm
Tyyppi:
keskivahva (seinämä)
Materiaali:
muovi
Väri:
keltainen
Johtimen halkaisija:
1.5...4 mm
Kaapelin halkaisija:
3...5 mm
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Malli / Tyyppi:
rullamuoto
Pituus:
3 mm
Läpinäkyvä:
ei
Cable coding system, 3 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Blank, PVC, soft, withoutCadmium, Yellow



