WEIDMÜLLER - Johdinmerkkirulla 500 kpl - CLI C 1/3 W 500 KE/MU

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - kirjaimet

  • Asennustapa - muu

  • Leveys - 4.2 mm

  • Tyyppi - keskivahva (seinämä)

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 rll

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008190093969

Sähkönumero

6409890

Toimittajan tuotenumero

1568251683

Tukkuerä

10

Merkintä:

kirjaimet

Asennustapa:

muu

Leveys:

4.2 mm

Tyyppi:

keskivahva (seinämä)

Materiaali:

muovi

Väri:

keltainen

Johtimen halkaisija:

1.5...4 mm

Kaapelin halkaisija:

1...5 mm

Tilaa merkinnälle:

ei

Malli / Tyyppi:

rullamuoto

Pituus:

3 mm

Läpinäkyvä:

ei

Cable coding system, 1 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Printed characters:Upper-case letters, W, PVC, soft, without Cadmium, Yellow