WEIDMÜLLER - Johdinmerkkirulla 500 kpl - CLI M 2/4 A 500 KPL/RULLA

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - kirjaimet

  • Asennustapa - muu

  • Leveys - 11.3 mm

  • Tyyppi - keskivahva (seinämä)

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 rll

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008190119461

Sähkönumero

6410660

Toimittajan tuotenumero

1568301637

Tukkuerä

10

Merkintä:

kirjaimet

Asennustapa:

muu

Leveys:

11.3 mm

Tyyppi:

keskivahva (seinämä)

Materiaali:

muovi

Väri:

keltainen

Johtimen halkaisija:

16...500 mm

Kaapelin halkaisija:

10...317 mm

Tilaa merkinnälle:

ei

Malli / Tyyppi:

rullamuoto

Pituus:

4 mm

Läpinäkyvä:

ei

Cable coding system, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, Printed characters:Upper-case letters, A, PVC, soft, without Cadmium, Yellow