WEIDMÜLLER - Johdinmerkkirulla 500 kpl - CLI M 2/4 G 500 KPL/RULLA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - kirjaimet
Asennustapa - muu
Leveys - 11.3 mm
Tyyppi - keskivahva (seinämä)
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 rll
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190100728
Sähkönumero
6410672
Toimittajan tuotenumero
1568301649
Tukkuerä
10
Merkintä:
kirjaimet
Asennustapa:
muu
Leveys:
11.3 mm
Tyyppi:
keskivahva (seinämä)
Materiaali:
muovi
Väri:
keltainen
Johtimen halkaisija:
16...500 mm
Kaapelin halkaisija:
10...317 mm
Tilaa merkinnälle:
ei
Malli / Tyyppi:
rullamuoto
Pituus:
4 mm
Läpinäkyvä:
ei
Cable coding system, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, Printed characters: Upper-case letters, G, PVC, soft, without Cadmium, Yellow