WEIDMÜLLER - Kaapelimerkki - CLI M 2-4 GE NEUTRAL CD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Leveys - 11.4 mm
Tyyppi - keskivahva (seinämä)
Materiaali - muovi
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248006700
Sähkönumero
6410620
Toimittajan tuotenumero
1568300001
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Leveys:
11.4 mm
Tyyppi:
keskivahva (seinämä)
Materiaali:
muovi
Väri:
keltainen
Johtimen halkaisija:
16...500 mm
Kaapelin halkaisija:
10...317 mm
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Malli / Tyyppi:
muu
Pituus:
4 mm
Läpinäkyvä:
ei
Cable coding system, 10 - 317 mm, 4 x 11.4 mm, Blank, PVC, soft, without Cadmium, Yellow



