WEIDMÜLLER - Kaapelimerkki. - WKM 8/30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 8 mm
Tyyppi - keskivahva (seinämä)
Materiaali - muovi
Väri - muu
Johtimen halkaisija - 16...150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190206666
Sähkönumero
6417008
Toimittajan tuotenumero
1631910000
Tukkuerä
50
Leveys:
8 mm
Tyyppi:
keskivahva (seinämä)
Materiaali:
muovi
Väri:
muu
Johtimen halkaisija:
16...150 mm
Kaapelin halkaisija:
7...115 mm
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Malli / Tyyppi:
korttimuoto
Pituus:
30 mm
Läpinäkyvä:
kyllä
Cable coding system, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, Polypropylene, Transparent



