WEIDMÜLLER - Kiskokannatin - 0178100000 TSTW 5/M5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuskulmarauta
Leveys - 18 mm
Korkeus - 72 mm
Syvyys - 48 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190059651
Sähkönumero
1970208
Toimittajan tuotenumero
0178100000
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuskulmarauta
Leveys:
18 mm
Korkeus:
72 mm
Syvyys:
48 mm
Accessories, Mounting rail support, Steel,



