WEIDMÜLLER - Liitin ind.ethernet - IE-PS-RJ45-FH-BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6A (IEC)
Malli / Tyyppi - pistotulppa
Suojattu - kyllä
Kytkentätapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248645725
Sähkönumero
7236002
Toimittajan tuotenumero
1963600000
Tukkuerä
10
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6A (IEC)
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Suojattu:
kyllä
Kytkentätapa:
muu
1963600000 IE-PS-RJ45-FH-BK



