WEIDMÜLLER - Mediamuunnin - 1242080000 IE-CS-1RS232/485

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 140 mm
Leveys - 36 mm
Syvyys - 105 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050118030266
Sähkönumero
7411011
Toimittajan tuotenumero
1242080000
Tukkuerä
1
Korkeus:
140 mm
Leveys:
36 mm
Syvyys:
105 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP30
1242080000 IE-CS-2TX-1RS232/485


