WEIDMÜLLER - Merkinpidin 100 kpl/pss - CLI MH 70

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - ripustus
Leveys - 10 mm
Tyyppi - keskivahva (seinämä)
Materiaali - muovi
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190075057
Sähkönumero
6410726
Toimittajan tuotenumero
0524400000
Tukkuerä
100
Asennustapa:
ripustus
Leveys:
10 mm
Tyyppi:
keskivahva (seinämä)
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Malli / Tyyppi:
liimattava merkki
Pituus:
1 mm
Läpinäkyvä:
ei
Holder (cable marker), 10 - 317 mm, 65 x 10 mm, Black


