WEIDMÜLLER - Merkintäpuikkojen pidike pun. - CLI RH 20-02

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - punainen
Leveys - 55 mm
Korkeus - 28 mm
Pituus - 55 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190291136
Sähkönumero
6410740
Toimittajan tuotenumero
0563700000
Tukkuerä
1
Väri:
punainen
Leveys:
55 mm
Korkeus:
28 mm
Pituus:
55 mm
Läpinäkyvä:
ei
Mounting mandrel holder, 55 x 55 mm, Red



