WEIDMÜLLER - Merkintäpuikkojen pidike sin. - CLI RH 20-10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - muu
Leveys - 55 mm
Korkeus - 28 mm
Pituus - 55 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190018436
Sähkönumero
6410738
Toimittajan tuotenumero
0563600000
Tukkuerä
1
Väri:
muu
Leveys:
55 mm
Korkeus:
28 mm
Pituus:
55 mm
Läpinäkyvä:
ei
Mounting mandrel holder, 55 x 55 mm, Blue



