WEIDMÜLLER - Merkintäpuikot RH20-02:lle - CLI R 02 F. CLI C 02-3 (pun.)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Leveys - 2 mm
Materiaali - muu
Väri - punainen
Pituus - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190081645
Sähkönumero
6410734
Toimittajan tuotenumero
0559900000
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Leveys:
2 mm
Materiaali:
muu
Väri:
punainen
Pituus:
150 mm
Läpinäkyvä:
ei
Mounting mandrel, 150 x 2 mm, Red



