WEIDMÜLLER - Moninapaliitin - HDC 06B DMDL 1LB kotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - muu
Leveys - 43 mm
Korkeus - 18 mm
Lukitustapa - tasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka - pohja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190421915
Sähkönumero
1970073
Toimittajan tuotenumero
1665210000
Tukkuerä
1
Kotelon tyyppi:
muu
Leveys:
43 mm
Korkeus:
18 mm
Lukitustapa:
tasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka:
pohja
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
EMC-versio:
ei
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP65



