WEIDMÜLLER - Moninapaliitin - HDC 06B TOLU 1M25G kotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - muu
Leveys - 43 mm
Korkeus - 52 mm
Lukitustapa - tasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka - pohja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248205554
Sähkönumero
1970071
Toimittajan tuotenumero
1788110000
Tukkuerä
1
Kotelon tyyppi:
muu
Leveys:
43 mm
Korkeus:
52 mm
Lukitustapa:
tasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka:
pohja
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Kaapelisyötön suunta:
ylhäällä
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
EMC-versio:
ei
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP65



