WEIDMÜLLER - Moninapaliitin - HDC 10A DMDL 2BO kotelo


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - muu
Leveys - 29.5 mm
Korkeus - 19.5 mm
Lukitustapa - tasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka - pohja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190422912
Sähkönumero
1970140
Toimittajan tuotenumero
1665880000
Tukkuerä
1
Kotelon tyyppi:
muu
Leveys:
29.5 mm
Korkeus:
19.5 mm
Lukitustapa:
tasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka:
pohja
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
EMC-versio:
ei
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP65