WEIDMÜLLER - Moninapaliitin - HDC 10A DODL 1LB kotelo

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - muu

  • Leveys - 29.5 mm

  • Korkeus - 12.5 mm

  • Lukitustapa - tasolukitus

  • Kiinnitysrenkaan paikka - pohja

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008190422929

Sähkönumero

1970134

Toimittajan tuotenumero

1665890000

Tukkuerä

1

Kotelon tyyppi:

muu

Leveys:

29.5 mm

Korkeus:

12.5 mm

Lukitustapa:

tasolukitus

Kiinnitysrenkaan paikka:

pohja

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

EMC-versio:

ei

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP65

1665890000 HDC 10A DODL 1LB kotelo