WEIDMÜLLER - Moninapaliitin - HDC 10A KLU 1M25G kotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - kytkentäkotelo
Leveys - 53.5 mm
Korkeus - 48 mm
Lukitustapa - tasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka - pohja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248206216
Sähkönumero
1970139
Toimittajan tuotenumero
1788670000
Tukkuerä
1
Kotelon tyyppi:
kytkentäkotelo
Leveys:
53.5 mm
Korkeus:
48 mm
Lukitustapa:
tasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka:
pohja
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
EMC-versio:
ei
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP65



