WEIDMÜLLER - Moninapaliitin - HDC 10B SBU 2M25G kotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - pistoliitinkotelo
Leveys - 53.5 mm
Korkeus - 57 mm
Lukitustapa - kaksoistasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka - pohja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248204977
Sähkönumero
1970088
Toimittajan tuotenumero
1787630000
Tukkuerä
1
Kotelon tyyppi:
pistoliitinkotelo
Leveys:
53.5 mm
Korkeus:
57 mm
Lukitustapa:
kaksoistasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka:
pohja
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
EMC-versio:
ei
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP65



