WEIDMÜLLER - Moninapaliitin - HDC 16B DODQ 4BO kotelo

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi
WEIDMÜLLER - Moninapaliitin - HDC 16B DODQ 4BO kotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - muu

  • Leveys - 59 mm

  • Korkeus - 17 mm

  • Lukitustapa - kaksoistasolukitus

  • Kiinnitysrenkaan paikka - pohja

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008190421960

Sähkönumero

1970047

Toimittajan tuotenumero

1665260000

Tukkuerä

1

Kotelon tyyppi:

muu

Leveys:

59 mm

Korkeus:

17 mm

Lukitustapa:

kaksoistasolukitus

Kiinnitysrenkaan paikka:

pohja

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kaapelisyötön suunta:

muu

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Rungon väri:

harmaa

Adapterilevyn materiaali:

alumiini

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

EMC-versio:

ei

Korroosionkestävä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP65

1665260000 HDC 16B DODQ 4BO kotelo